{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 14 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 195 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 27,4 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 31,4 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 11 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 12,5 mm | |
Poziţie inel | 10 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 619705 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197673381 | |
Număr producător | 619705 14X17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară deschisă 14X17 mm
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
7,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
7,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat
11,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat | fosfatată | cromată | cromat mat |
Lungime cheie L | 195 | 263 | 263 | 245 |
Deschiderea cheii 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 27,4 | 22 | 22 | 22 |
⌀ maxim inel D2 max | 31,4 | 27 | 27 | 27 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |