{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 36 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 41 mm | |
Lungime cheie L | 440 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 53 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 60 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197385598 | |
Număr producător | 615900 36X41 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 36X41 mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
31,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.549 livrabil imediat
32,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
805 livrabil imediat
47,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 440 | 440 | 440 |
Deschiderea cheii 1 | 36 | 36 | 36 |
Deschiderea cheii 2 | 41 | 41 | 41 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 53 | 53 | 53 |
⌀ maxim inel D2 max | 60 | 60 | 60 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |