{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 11 mm | |
Lungime cheie L | 197 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 16 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 18 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197385369 | |
Număr producător | 615900 10X11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 10X11 mm
La cerere
În stoc
3.314 livrabil imediat
4,22 €
2,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.585 livrabil imediat
4,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
655 livrabil imediat
10,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 197 | 197 | 153 |
Deschiderea cheii 1 | 10 | 10 | 10 |
Deschiderea cheii 2 | 11 | 11 | 11 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 16 | 16 | 19,4 |
⌀ maxim inel D2 max | 18 | 18 | 21,4 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |