{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 22 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Lungime cheie L | 325 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 34 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 37 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197385512 | |
Număr producător | 615900 22X24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 22X24 mm
La cerere
În stoc
477 livrabil imediat
11,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
811 livrabil imediat
12,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat
25,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat
19,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Deschiderea cheii 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |