Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 6mm

Cod articol: 614900 6
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
612 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 6 mm
Lungime cheie L 128 mm
Înălţime maximă cioc h1 4,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 6 mm
Poziţie inel 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614900 6
EAN / GTIN 4045197442000
Număr producător 614900 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.