{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 22 mm | |
Lungime cheie L | 314 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 9,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 14,2 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614900 22 | |
EAN / GTIN | 4045197442161 | |
Număr producător | 614900 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 22mm
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
10,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 9,5 mm | 9,5 mm |
Poziţie inel | 15 grad | 10 grad |
Deschiderea cheii | 22 mm | 22 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 14,2 mm | 14,2 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |