Chei combinate, model lung 10 mm

Cod articol: 614900 10
La cerere
În stoc
1.222 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Lungime cheie L 170 mm
Înălţime maximă cioc h1 5,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 8 mm
Poziţie inel 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614900 10
EAN / GTIN 4045197442048

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Chei combinate, model lung  10 mm

Chei combinate, model lung 10 mm

La cerere
În stoc
1.222 livrabil imediat
3,73 €
La cerere
În stoc
10.264 livrabil imediat
3,15 €
Înălţime maximă cioc h1 5,5 5
Suprafaţă cromat cromată
Poziţie inel 15 15
Lungime cheie L 170 140
Deschiderea cheii 10 10
Dimensiuni deschidere chei metric metric
Înălţime maximă inel h2 max 8 9
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături