Scară din oțel galvanizat la cald 400 mm lățime liberă 5 trepte

Cod articol: 61005
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 61005
EAN / GTIN 4031405610057
Număr producător 061005
L-Număr L90110 8

Descriere

Descriere:

  • Lățime liberă 400 mm
  • Piese de țeavă dreptunghiulară 50 x 20 mm
  • Rune perforate antiderapante
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 440 mm
  • Lățime coloană: 20 mm
  • Înălțimea coloanei: 50 mm
  • Lungime conductor: 1400 mm
  • Lățime clară: 400 mm
  • Material: Oțel galvanizat la cald
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 5 rune
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături