Ajutor de îmbarcare cu șină dublă din oțel galvanizat

Cod articol: 65010
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65010
EAN / GTIN 4031405650107
Număr producător 065010

Descriere

Descriere:

  • Nu pentru scările GFK Manhole
  • Fabricat din oțel inoxidabil V4A (1,4571), din oțel pickled și pasivated sau galvanizat
  • Orientabil, complet cu fitinguri pentru bara scării 50 x 20 mm
  • Pentru lățimi ale conductorului de 340 și 440 mm

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 440 mm
  • Lungime: 1560 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.