Suport de perete, rigid, din oțel galvanizat

Cod articol: 60018
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 60018
EAN / GTIN 4031405600188
Număr producător 060018
L-Număr L90110 5

Descriere

Descriere:

  • Suport de perete rigid
  • Pentru scări cu arbore
  • Oţel galvanizat
  • Observație: Pentru scări cu 4 – 9 trepte, sunt necesare 2 set (= 4 bucăți) de suporturi de perete, pentru scări cu 10 – 15 trepte sunt necesare 3 set (= 6 bucăți) de suporturi de perete, pentru scări cu 16 – 24 trepte sunt necesare 5 set (= 10 bucăți) de suporturi de perete
  • 1 set = 2 bucăți (1 x dreapta, 1 x stânga). Diblurile și șuruburile în locul piulițelor și șuruburilor pot fi utilizate pentru a le atașa la arbore numai dacă adecvarea lor a fost demonstrată în locul în care sunt utilizați conductorii. Acestea sunt selectate în funcție de forța aplicată punctului de ancorare al scării, conform specificațiilor producătorului.
  • Diblurile și șuruburile pentru montare pe perete nu sunt incluse în domeniul de aplicare al livrării. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizori renumiți de dibluri.

Caracteristică:

  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Distanță perete: 150 mm
  • Montare pe perete: Individuală