ASR 35 M ACP Aspirator universal

Cod articol: 602058000
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
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602058000
EAN / GTIN 4007430250124
Număr producător 602058000

Descriere

Descriere:

  • Pentru aspirarea pe uneltele electrice în utilizare continuă pe șantierele de construcții și în atelier
  • Potrivit în special pentru aspirarea prafului de beton și de rocă
  • Aspirator umed/uscat cu omologare comercială
  • Bucșă de utilitate pentru o unealtă electrică pentru a utiliza comutatorul automat de pornire/oprire al aspiratorului
  • AutoCleanPlus: Economii de costuri și timp datorită curățării automate a filtrului MPulse în timpul utilizării continue
  • Scuturarea imediată a filtrului dacă puterea de aspirare scade sub cea optimă
  • Protecție ridicată a utilizatorului: Certificată în conformitate cu standardul UE pentru clasa de praf M
  • Închidere automată în timpul aspirării umede, atunci când este atins nivelul maxim de umplere
  • Semnal de avertizare atunci când nu este atins debitul minim de volum pentru a proteja utilizatorul
  • Putere optimă de aspirare prin preselectarea diametrului furtunului
  • Autofuncționare automată după funcționare pentru golirea completă a furtunului de aspirare
  • Antistatic- Echipamentul de bază previne încărcarea statică atunci când se utilizează accesoriile corespunzătoare
  • Stabilitate datorită roților foarte mari și roților pivotante cu frână de blocare
  • Înfășurătoare pentru cablu
  • Depozit practic de accesorii și suprafață de depozitare

    Conţinut
  • Furtun de aspirație antistatic (Ø 35 mm / 4 m), manșon de racordare Ø 41/48 mm, piesă de mâner intermediar, 2 tuburi de aspirație din plastic, 2 casete de filtrare din poliester (clasa M), sac de eliminare PE, duză de crăpătură, duză de podea (300 mm lățime).

Caracteristică:

  • Puterea maximă de intrare: 1400 W
  • Volumul buncărului: 35 l
  • Zona de filtrare: 8600 cm²
  • Greutate: 16 kg
  • Lungimea cablului: 8 m
  • Puterea maximă a aerului de ieșire: 4380 l/min
  • Furtun de aspirație Ø: 35 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 69 dB(A)
  • Lungimea tubului: 4 m
  • Presiune negativă: 270 hPa (mbar)