Furtun de aspirație Ø 35 mm,L-4,0 m,A-58/25/35/35/45 mm, antistatic

Cod articol: 631370000
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
    Tip produs Furtun

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 631370000
    EAN / GTIN 4007430243072
    Număr producător 631370000
    L-Număr L01760 209

    Descriere

    Descriere:

    • Flexibil și ușor de extins: furtunul de aspirare poate fi conectat la un al doilea furtun fără un conector suplimentar
    • Pentru montare cu baionetă și articulație pivotantă
    • Echipament standard cu ASR 50 M SC

    Caracteristică:

    • Ø conexiune, exterior: 27 mm
    • Antistatic: 1
    • Conexiune baionetă: 1
    • Compensarea rotației: Ambele părți
    • Lungimea furtunului: 4 m.
    • Ø furtun, exterior: 45 mm Ø furtun, interior: 38 mm