• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Duză pentru crăpături, Ø 35 mm, lungime 200 mm

Cod articol: 630323000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Duză

Identificare și clasificare

Cod articol 630323000
EAN / GTIN 4007430418142
Număr producător 630323000
L-Număr L01760 35
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Duza pentru crăpături este o unealtă universală
  • Datorită formei sale înguste, este ideală pentru curățarea celor mai mici crăpături
  • Poate fi utilizată împreună cu uneltele umede și uscate
  • Echipament standard cu AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M și AS 18 L PC

Caracteristică:

  • Ø conexiune, interior: 35 mm
  • Tip: Accesoriu pentru spații înguste
  • Lungime: 200 mm
  • Unitate de vânzare: 1