GEP 950 G Plus Polizor drept

Cod articol: 600627000
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
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600627000
EAN / GTIN 4007430258229
Număr producător 600627000
L-Număr L01750 45

Descriere

Descriere:

  • Cuplu mare și design compact datorită angrenajului planetar robust
  • Interuptor cu paleta cu funcție de om mort: manevrare sigură datorită comutatorului integrat ergonomic cu structură antiderapantă
  • Blocare a axului pentru schimbarea ușoară a sculei
  • Flanșă de rulment din aluminiu turnat sub presiune pentru o durată de viață lungă a mașinii
  • Electronică Vario-Constamatic (VC) pentru lucrul cu viteze specifice materialului care rămân aproape constante sub sarcină
  • Rolă de reglare pentru preselectarea vitezei
  • Dezactivare electronică de siguranță a motorului atunci când scula de inserție se blochează pentru un lucru sigur
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Protecție electronică la suprasarcină pentru o durată de viață lungă
  • Gât de prindere precis pentru utilizare staționară
  • Capac de protecție din cauciuc detașabil pentru o muncă confortabilă și sigură
  • Design subțire pentru o manevrare optimă
  • Bucșă de prindere de precizie pentru o concentricitate exactă
  • Motoretabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
  • Specialistul: Șlefuitor manevrabil cu un cuplu deosebit de ridicat; ideal pentru șlefuirea suprafețelor interioare și exterioare împreună cu șlefuitoarele cu clapetă (vezi accesorii)

    Conţinut
  • Cercul de prindere 6 mm, capac de protecție din cauciuc, mâner suplimentar, 1 cheie deschisă.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 510 W
  • Viteza la sarcină nominală: 7200 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 1.7 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 2500 - 8700 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 950 W
  • Suprafața de șlefuire (până la Ø 25 mm): 2.5 m/s²
  • Suprafață de șlefuire (până la Ø 50 mm): 2.5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Orificiu de prindere a colierului: 6 mm
  • Diametrul gâtului de prindere: 43 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături