Flexiarapid Super 50x1,0x6,0 Inox

Cod articol: 630191000
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630191000
EAN / GTIN 4007430097880
Număr producător 630191000

Descriere

Descriere:

  • Disc de înaltă performanță, în special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Putere de tăiere maximă cu durată de viață foarte lungă datorită utilizării de corindon special,fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), pentru toate oțelurile rezistente la rugină și la acizi (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
  • Puteți fi utilizat în construcția de vehicule, construcția de containere, construcția de caroserii de mașini, construcția de dulapuri de control etc., Discuri de tăiere pentru tăiere silențioasă, fără bavuri și precisă
  • Duritate: dură

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m / s..
  • Diametru x grosime x alezaj: 50 x 1 x 6 mm
  • Max. Turație: 30600 rpm