NK știft de rectificat 50 x 10 x 40 mm, tijă 6 mm, K 24, cilindru

Cod articol: 628340000
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628340000
EAN / GTIN 4007430228697
Număr producător 628340000
L-Număr L01750 1804

Descriere

Descriere:

  • Vârfuri montate din corindon normal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, Inox, NK 24 N BA, varianta moale, fără fier și sulf
  • Pentru pregătirea și finisarea cusăturilor de sudură
  • De la prelucrare brută la prelucrare fină
  • Pentru debavurare și debavurare.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 10 mm
  • Lungime totală: 40 mm
  • Ø cap: 50 mm
  • Dimensiunea granulelor: K 24
  • brăzdare Ø: 6 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.