PENTA 34F400-0.40-22LS IC908 Plăcuțe cu 5 caneluri pentru caneluri și adâncituri axiale pe tenoni cu adâncime de tăiere de până la 5 mm; Dmin 22 mm

Cod articol: 6004561
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6004561
EAN / GTIN 7291075322071
Număr producător 6004561
L-Număr L24080 189

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 5 caneluri pentru caneluri și adâncituri axiale pe tenoni cu adâncime de tăiere de până la 5 mm; Dmin 22 mm

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 22 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături