PCHPLS 19-34 Scule cu tijă perpendiculară care montează plăcuțe pentagonale pentru prelucrarea lângă arbori centrali lungi

Cod articol: 2302821
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302821
EAN / GTIN 7291075323245
Număr producător 2302821
L-Număr L23920 1137

Descriere

Descriere:

Scule cu tijă perpendiculară care montează plăcuțe pentagonale pentru prelucrarea lângă arbori centrali lungi

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 0.87″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.197″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.094″
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături