PENTA 34F247-0.20-22LS IC908 Plăcuțe cu 5 caneluri pentru caneluri și adâncituri axiale pe tenoni cu adâncime de tăiere de până la 5 mm; Dmin 22 mm

Cod articol: 6004559
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004559
EAN / GTIN 7291075322057
Număr producător 6004559
L-Număr L24080 182

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 5 caneluri pentru caneluri și adâncituri axiale pe tenoni cu adâncime de tăiere de până la 5 mm; Dmin 22 mm

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 22 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.47 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.