DGR 2000ZS-6D IC908 Plăcuțe de tăiere pe două fețe cu unghi de atac pozitiv ridicat pentru separarea tuburilor, a pieselor cu pereți subțiri și a diametrelor mici.

Cod articol: 6003285
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6003285
    EAN / GTIN 7291075208337
    Număr producător 6003285
    L-Număr L23940 130

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere pe două fețe cu unghi de atac pozitiv ridicat pentru separarea tuburilor, a pieselor cu pereți subțiri și a diametrelor mici.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 20.4 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături