DGR 2002Z-15D IC908 Plăcuțe de tăiere pe două fețe cu unghi de atac pozitiv ridicat pentru separarea tuburilor, a pieselor cu pereți subțiri și a diametrelor mici.

Cod articol: 6003284
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003284
EAN / GTIN 7291075208320
Număr producător 6003284
L-Număr L23940 561

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe cu unghi de atac pozitiv ridicat pentru separarea tuburilor, a pieselor cu pereți subțiri și a diametrelor mici.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.9 mm