PENTA 24N196J015 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri.

Cod articol: 6003118
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003118
EAN / GTIN 7291075151329
Număr producător 6003118
L-Număr L24080 65

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.96 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.