PCHPL 25-24 Suporturi de scule cu unghi drept pentru plăcuțele PENTA cu 5 muchii de tăiere pentru înfrunzirea, canelarea și încastrarea

Cod articol: 2302432
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302432
EAN / GTIN 7291075286182
Număr producător 2302432
L-Număr L23920 2387

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule cu unghi drept pentru plăcuțele PENTA cu 5 muchii de tăiere pentru înfrunzirea, canelarea și încastrarea

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 11.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate