GFN 5W IC30N Plăcuţe de tăiere cu un singur tăiș cu adâncitură dublă pentru despicarea și canelarea oțelului și a oțelului inoxidabil.

Cod articol: 6001348
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6001348
EAN / GTIN 7291075210644
Număr producător 6001348
L-Număr L23930 187

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu un singur tăiș cu adâncitură dublă pentru debitarea și canelarea oțelului și a oțelului inoxidabil.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Raza la colţ (RE): 0.28 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.1 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.35 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.12 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.