SGTFL 2525-5 Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru despicare și canelare.

Cod articol: 2300822
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2300822
    EAN / GTIN 7291075071115
    Număr producător 2300822
    L-Număr L23920 636

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru debitare și canelare.

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.53 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 76 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături