SGTFR 2012-5 Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru despicare și canelare.

Cod articol: 2300857
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300857
EAN / GTIN 7291075071238
Număr producător 2300857
L-Număr L23920 650

Descriere

Descriere:

Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru debitare și canelare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.53 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 42 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate