{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | B64C50B HSS | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lăţime strat abraziv | 8 mm | |
| Grosimea peretelui | 2 mm | |
| Formular de descriere | Forma de cupă | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime disc | 30 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Diametrul găurii | 20 mm | |
| Suport de material abraziv | Aluminiu | |
| Formă | 11A2 | |
| Înălţime strat abraziv, Nitrură cubică de bor (CBN) | 2 mm | |
| Concentrație | C50 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de șlefuit în formă de oală | |
| Materiale abrazive | Nitrură cubică de bor (CBN) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 64 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Specificaţie | B64C50B HSS | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel; Carbură | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire | |
| Denumirea granulației 3M | B64 |
| Cod articol | 597122 B64 | |
| EAN / GTIN | 9003171749335 | |
| Număr producător | 174933 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |