Piatră abrazivă diamantată combinată în formă de oală pentru capac S0 / S0E D×A×H (mm), 100×30×20, Tip: D64

Cod articol.: 597112 D64
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Diamant Kombi-Schleiftopf für Deckel S0 / S0E
Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv 8 mm
Grosimea peretelui 8 mm
Formular de descriere Forma de cupă
Diametru 100 mm
Lățime disc 30 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Suport Alezaj
Diametrul găurii 20 mm
Suport de material abraziv Rășină sintetică
Formă 11A2
Înălţime strat abraziv, Diamant (D) 2 mm
Concentrație C50
Liant Rășină și rășină sintetică
Index de legare 50
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de șlefuit în formă de oală
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (plasă) 64 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Specificaţie D64C50B W-Carbide
Recomandat pentru material Carbură; Ceramică
Grupă de materiale Metal
Standard ISO 6104

Identificare și clasificare

Cod articol 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Număr producător 153939
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre abrazive în formă de oală cu strat abraziv din CBN, respectiv diamantat.
Pietre de rectificat pentru scule ultraperformante cu strat din material superabraziv (CBN respectiv diamantat) cu liant de răşină sintetică pentru durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibraţiilor şi astfel rectificarea silenţioasă cu rezultate constante şi calitate înaltă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Pentru rectificare de eboş şi rectificare de finisare economică a sculelor din HSS şi carbură fără schimbarea discurilor de rectificat pentru Deckel S0 / S0E. Utilizare posibilă în pereche cu Cod 597111 / 597112 resp. 597121 / 597122.
Strat de acoperire diamantat pentru rectificarea ultraperformantă a materialelor cu şpan scurt, neferoase precum carbura, materiale pentru scule policristaline (PKD), materiale ceramice (PKS).Specificaţii: D15C50B, D64C50B W-Carbide.