Piatră abrazivă combinată în formă de oală CBN pentru capac S0 / S0E D×A×H (mm), 75×26×20, Tip: B17

Cod articol.: 597121 B17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, verde Verde Gri
Nuanță, roz Telemagenta
Denumirea producătorului CBN Kombi-Schleiftopf
Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv 8 mm
Formular de descriere Forma de cupă
Diametru 75 mm
Lățime disc 26 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Suport Alezaj
Diametrul găurii 20 mm
Suport de material abraziv Metal
Formă 11A2
Înălţime strat abraziv, Nitrură cubică de bor (CBN) 3 mm
Liant Rășină și rășină sintetică
Culoarea Verde; Roz
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de șlefuit în formă de oală
Materiale abrazive Nitrură cubică de bor (CBN)
Dimensiunea boabelor (plasă) 17 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Specificaţie B17C50B
Recomandat pentru material Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire; Carbură
Grupă de materiale Metal
Denumirea granulației 3M B17

Identificare și clasificare

Cod articol 597121 B17
EAN / GTIN 9003171749311
Număr producător 174931
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre abrazive în formă de oală cu strat abraziv din CBN, respectiv diamantat.
Pietre de rectificat pentru scule ultraperformante cu strat din material superabraziv (CBN respectiv diamantat) cu liant de răşină sintetică pentru durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibraţiilor şi astfel rectificarea silenţioasă cu rezultate constante şi calitate înaltă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Pentru rectificare de eboş şi rectificare de finisare economică a sculelor din HSS şi carbură fără schimbarea discurilor de rectificat pentru Deckel S0 / S0E. Utilizare posibilă în pereche cu Cod 597111 / 597112 resp. 597121 / 597122.
Strat de acoperire CBN pentru rectificarea ultraperformantă a materialelor cu şpan lung, feroase, ca de exemplu oţeluri cromate călite, înalt aliate şi materiale HSS (inclusiv sinterizate) şi aliaje pe bază de nichel. Specificaţii: B17C50B, B64C50B HSS.