{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Polizor de banc | |
Material abraziv | Carbură de siliciu verde | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Granulaţie | 80 | |
Grad de fineţe | fin | |
Specificaţie | Carbură de siliciu verde, grad de duritate J | |
⌀ interior al inelului de reducţie | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ discurilor D | 150 mm | |
Lăţimea discului T | 20 mm | |
⌀ găurii H | 32 mm | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Disc de polizat |
Cod articol | 596200 SC80 | |
EAN / GTIN | 9003171236330 | |
Număr producător | 123633 |