Disc de polizor de banc D×A×H (mm) C800

Cod articol: 596200 C800
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: 1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Procedeu de şlefuire Polizor de banc
    Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
    Prescurtare pentru material abraziv SiC
    Granulaţie 800
    Grad de fineţe extra-fin
    Specificaţie Carbură de siliciu liată cu PU
    ⌀ interior al inelului de reducţie 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Forma 1
    ⌀ discurilor D 150 mm
    Lăţimea discului T 20 mm
    ⌀ găurii H 32 mm
    Viteză periferică maximă 25 m/s
    Tip produs Disc de polizat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 596200 C800
    EAN / GTIN 9003170072045
    Număr producător 7204

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    Carbură (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discuri de lustruire cu liant elastic, foarte moi. Viteză maximă de lucru 25 m/s.

    Aplicaţie:

    Pentru rectificarea tăișurilor, polizare, şlefuire cu efecte şi lucrări uşoare de debavurare. Diametrul flanşei de strângere trebuie să fie de cel puțin 2/3 din diametrul discului.

    Specificaţie:

    Liant cu carbură de siliciu PU.

    Livrare:

    Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

    Notă:

    Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături