Disc de polizor de banc D×A×H (mm) SC46

Cod articol: 596200 SC46
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: 1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Procedeu de şlefuire Polizor de banc
    Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
    Prescurtare pentru material abraziv SiC
    Granulaţie 46
    Grad de fineţe mediu
    Specificaţie Carbură de siliciu verde, grad de duritate H
    ⌀ interior al inelului de reducţie 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Forma 1
    ⌀ discurilor D 150 mm
    Lăţimea discului T 20 mm
    ⌀ găurii H 32 mm
    Viteză periferică maximă 40 m/s
    Tip produs Disc de polizat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 596200 SC46
    EAN / GTIN 9003172027968
    Număr producător 34287483

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

    Aplicaţie:

    Pentru aluminiu şi metale neferoase.

    Specificaţie:

    Carbură de siliciu verde, grad de duritate H.

    Livrare:

    Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

    Notă:

    Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.