{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul pânzei de ferăstrău | BiM | |
Pas | 2,5 mm | |
Lungimea pânzei | 225 mm | |
Denumire | 960G | |
Se recomandă pentru | _960G | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Lemn cu metal | |
Grosime plăci (lemn cu inserţii metalice) | < 175 mm | |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, rapidă (brută) | |
Număr de pânze | 5 | |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie |
Cod articol | 588735 960G | |
EAN / GTIN | 082472210897 | |
Număr producător | 21089960GR |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 960G
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
74,20 €
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
607 livrabil imediat
|
|
Număr de pânze | 5 | 5 | 5 |
Denumire | 960G | 922VF | 1222VF |
Lungimea pânzei | 225 mm | 150 mm | 300 mm |
Materialul pânzei de ferăstrău | BiM | BiM | BiM |
Pas | 2,5 mm | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Se recomandă pentru | _960G | _922VF | _1222VF |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | Pânză pentru ferăstrău sabie | Pânză pentru ferăstrău sabie |