{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul pânzei de ferăstrău | BiM | |
Pas | 1,8 + 2,6 mm | |
Lungimea pânzei | 150 mm | |
Denumire | 922VF | |
Se recomandă pentru | _922VF | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Lemn cu metal | |
Grosime plăci (lemn cu inserţii metalice) | < 100 mm | |
Maşină acţionată | Ferăstrău tip sabie | |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | |
Număr de pânze | 5 | |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie |
Cod articol | 588610 922VF | |
EAN / GTIN | 4045197726896 | |
Număr producător | 588610 922VF |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 922VF
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.023 livrabil imediat
|
|
Număr de pânze | 5 | 5 |
Denumire | 922VF | 1222VF |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Lemn cu metal | Lemn cu metal |
Materialul pânzei de ferăstrău | BiM | BiM |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | Tăietură dreaptă, fină; Tăietură coplanară |
Pas | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | Pânză pentru ferăstrău sabie |