{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul pânzei de ferăstrău | Carbură | |
Pas | 3,2 – 4,3 mm | |
Lungimea pânzei | 300 mm | |
Denumire | 1256XHM | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Lemn cu metal | |
Grosime plăci (lemn cu inserţii metalice) | < 250 mm | |
Maşină acţionată | Ferăstrău tip sabie | |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină; Tăietură coplanară | |
Număr de pânze | 1 | |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie |
Cod articol | 588610 1256XHM | |
EAN / GTIN | 4045197977366 | |
Număr producător | 588610 1256XHM |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1256XHM
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
16,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de pânze | 1 | 1 |
Denumire | 1256XHM | 956XHM |
Lungimea pânzei | 300 mm | 150 mm |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Lemn cu metal | Lemn cu metal |
Materialul pânzei de ferăstrău | Carbură | Carbură |
Grosime plăci (lemn cu inserţii metalice) | < 250 mm | < 100 mm |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | Pânză pentru ferăstrău sabie |