Set de pânze pentru ferăstrău sabie 956XHM

Cod articol: 588610 956XHM
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Lemn cu metal
  • Grosime plăci (lemn cu inserţii metalice): < 100
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută)

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău Carbură
Pas 3,2 – 4,3 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Denumire 956XHM
Optimizat pentru piesa de prelucrat Lemn cu metal
Grosime plăci (lemn cu inserţii metalice) < 100 mm
Maşină acţionată Ferăstrău tip sabie
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Număr de pânze 1
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588610 956XHM
EAN / GTIN 4045197977359
Număr producător 588610 956XHM

Descriere

Execuţie:

Dinţi armaţi cu carbură, cea mai mare durabilitate pe lemn cu inserţii metalice (cuie armate). Se reduce numărul de curse, se lucrează fără pendulare.