Set de pânze pentru ferăstrău sabie 810G

Cod articol: 588735 810G
Setați prețul 5 buc. (7,16 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
299 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 150
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută)

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 2,5 mm
Lungimea pânzei 200 mm
Denumire 810G
Se recomandă pentru _810G
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 150 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588735 810G
EAN / GTIN 082472210651
Număr producător 21065810GR

Descriere

Execuţie:

Design agresiv, curbat al pânzei cu centru de greutate optimizat pentru o tăiere mai rapidă. Durabilitate mai mare datorită stratului de acoperire TiN.

Livrare:

5 piese