Scară cu platformă una. accesibilă cu rotile și mânere Grilaj din oțel 8 trepte

Cod articol: 58108
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Platformă cu trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58108
EAN / GTIN 4031405581081
Număr producător 058108
L-Număr L90110 491

Descriere

Descriere:

  • Scări cu platformă pe o singură față din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • trepte adânci de 200 mm
  • Platformă spațioasă (600 x 800 mm)
  • Cu balustradă cu două fețe, balustradă cu 3 fețe, înaltă de 1.000 mm, cu genunchi și plăci de bază
  • Două role de ridicare Ø 125 mm și mânere pentru o mișcare ușoară dintr-un loc în altul
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Balustradele sunt opționale în conformitate cu din EN 131-7 pe treptele scărilor cu platformă cu un unghi de urcare ≥ 60°
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3900 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 1060 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 2090 mm
  • Înălţime: 2920 mm
  • Lățime coloană: 24 mm
  • Înălțimea coloanei: 57 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 60 °
  • Lățime exterioară superioară: 682 mm
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 1900 mm
  • Lungime platformă: 800 mm
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Clasa antiderapantă: R10
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Grilaj din oțel
  • Spațiere treaptă/treaptă: 240 mm
  • Număr de trepte/trepte: 8 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 200 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 1088 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături