Tavă de depozitare 623/495x220 mm Interval de prindere 35 mm

Cod articol: 19273
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19273
    EAN / GTIN 4031405192737
    Număr producător 019273
    L-Număr L90110 472

    Descriere

    Descriere:

    • Inclusiv Suport și montare
    • Capacitate de încărcare: Aprox. 10 kg
    • Potrivit pentru scări podium și pod 70° cu comanda nr. 303404 - 303408

    Caracteristică:

    • Lăţime: 623 mm
    • Interval de strângere: 35 mm
    • Lungime: 220 mm
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 10 kg
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături