Handrail pluggable stânga platforma scări 7-8 pași

Cod articol: 50226
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50226
EAN / GTIN 4031405502260
Număr producător 050226
L-Număr L90110 967

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări cu platformă cu o singură față și cu două fețe
  • Instalare ușoară printr-un sistem plug-in fără unelte
  • Versiune conectabilă numai în combinație cu balustradă

Caracteristică:

  • Lăţime: 550 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 1981 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături