Perie de ţevi Sârmă de alamă ondulată 0,15 mm 15 mm

Cod articol: 577985 15
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de alamă
⌀ periei D1 15 mm
Suport Niplu filetat
Grosimea perilor 0,15 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 577985 15
EAN / GTIN 4017359014912
Număr producător 500715

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă. Perii din sârmă de oţel netedă, lungime totală 115 mm. Lungimea periei 80 mm, cu niplu filetat presat M6.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea ţevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură şi a cilindrilor. Pentru utilizare pe maşini (doar funcţionare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 577990.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături