Perie de ţevi Sârmă de alamă ondulată 0,15 mm 10 mm

Cod articol: 577985 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de alamă
⌀ periei D1 10 mm
Suport Niplu filetat
Grosimea perilor 0,15 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 577985 10
EAN / GTIN 4017359004456
Număr producător 500710

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă. Perii din sârmă de oţel netedă, lungime totală 115 mm. Lungimea periei 80 mm, cu niplu filetat presat M6.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea ţevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură şi a cilindrilor. Pentru utilizare pe maşini (doar funcţionare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 577990.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături