Perie de ţevi Sârmă de alamă ondulată 0,15 mm 12 mm

Cod articol: 577985 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de alamă
⌀ periei D1 12 mm
Suport Niplu filetat
Grosimea perilor 0,15 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 577985 12
EAN / GTIN 4017359004470
Număr producător 500712

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă. Perii din sârmă de oţel netedă, lungime totală 115 mm. Lungimea periei 80 mm, cu niplu filetat presat M6.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea ţevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură şi a cilindrilor. Pentru utilizare pe maşini (doar funcţionare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 577990.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături