Perie pentru pilă, Lungimea garniturii L3× lăţimea garniturii L1: 80X20mm

Cod articol: 576000 80X20
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea garniturii L3× lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Oţel
Lungimea totală L 210 mm
Lăţimea garniturii L1 20 mm
Lungime de lucru L3 80 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 5 mm
Tip produs Perii de pilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359229019
Număr producător 03710542

Descriere

Execuţie:

Perie (de cardă) din sârmă de oţel.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea suprafeţelor striate precum pilele sau altele asemănătoare.
Perie moale de sârmă de oţel special pentru pile de precizie.