Şurub de fixare cu răcire interioară (RI) 32 mm

Cod articol: 575096 32
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ dornului 32 mm
Filet M M16
⌀ cap 56 mm
Grosimea capului K 9,5 mm
Deschiderea cheii 8 mm
Moment de strângere recomandat 30 Nm
Tip produs Şurub de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575096 32
EAN / GTIN 4062406057084

Descriere

Execuţie:

Şurub de fixare (galvanizat) cu hexagon interior. Cu canale pentru răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru fixarea periilor rotunde marca GARANT. Respectaţi momentul de rotaţie.