Şurub de fixare cu răcire interioară (RI) 16 mm

Cod articol: 575096 16
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ dornului 16 mm
    Filet M M8
    ⌀ cap 20 mm
    Grosimea capului K 13 mm
    Deschiderea cheii 6 mm
    Moment de strângere recomandat 15 Nm
    Tip produs Şurub de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 575096 16
    EAN / GTIN 4062406057053
    Număr producător 575096 16

    Descriere

    Execuţie:

    Şurub de fixare (galvanizat) cu hexagon interior. Cu canale pentru răcire interioară.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea periilor rotunde marca GARANT. Respectaţi momentul de rotaţie.