Şurub de fixare cu răcire interioară (RI), Pentru ⌀ dornului: 22mm

Cod articol: 575096 22
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ dornului 22 mm
Filet M M10
⌀ cap 32 mm
Grosimea capului K 8,5 mm
Deschiderea cheii 6 mm
Moment de strângere recomandat 20 Nm
Tip produs Şurub de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575096 22
EAN / GTIN 4062406057060
Număr producător 575096 22

Descriere

Execuţie:

Şurub de fixare (galvanizat) cu hexagon interior. Cu canale pentru răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru fixarea periilor rotunde marca GARANT. Respectaţi momentul de rotaţie.