Perie de mână din sârmă Sârmă din oţel netedă 0,35 mm, Număr de rânduri per perie: 4

Cod articol: 575000 4
La cerere
În stoc
2.556 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rânduri per perie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
Lăţimea corpului de bază 35 mm
Lungimea totală L 290 mm
Grosimea perilor 0,35 mm
Lungime de lucru L3 140 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Număr de rânduri per perie 4
Material corp bază Lemn
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575000 4
EAN / GTIN 4017359046418
Număr producător 10004042

Descriere

Execuţie:

Corp din lemn curbat cu două găuri pentru agăţare. Lungime fără mâner 140 mm, înălţimea periei 25 mm, lungimea totală aprox. 290 mm.