{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
Lăţimea corpului de bază | 45 mm | |
Lungimea totală L | 290 mm | |
Grosimea perilor | 0,35 mm | |
Lungime de lucru L3 | 140 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 25 mm | |
Număr de rânduri per perie | 6 | |
Material corp bază | Lemn | |
Tip produs | Perie de sârmă |
Cod articol | 575000 6 | |
EAN / GTIN | 4017359049624 | |
Număr producător | 10006042 |