{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 23 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ clemei D2 | 22 mm | |
Lungimea clemei L2 | 22 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 25 mm | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574650 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359098158 | |
Număr producător | 453301 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perie tip pensulă Complet din INOX 0,30 mm 22X22
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat
21,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.088 livrabil imediat
3,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ periei D1 | 23 mm | 23 mm |
Lungimea totală L | 68 mm | 80 mm |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ clemei D2 | 22 mm | 22 mm |
Lungimea clemei L2 | 22 mm | 22 mm |
Tip produs | Perie tip pensulă | Perie tip pensulă |